pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKP1252.1 CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 GRIGIO - KP1252.1

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKP1252.1 CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 12 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 M

EAN

8018138128710

Codice prodotto

ARNKP1252.1

Cod. produttore

KP1252.1

Produttore

ARN

Larghezza:

50 mm

Altezza:

12 mm

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.

ARNOCANALI SPA

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA