ARNOCANALI SPA - ARNKI4080.3 ANGOLO INTERNO 80X40 BIANCO - KI4080.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Tipologia - Parte superiore
Colore - Bianco
Angolo - 90...90 °
Confezione
12 PZ
EAN
8018138142884
Codice prodotto
ARNKI4080.3
Cod. produttore
KI4080.3
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Tipologia:
Parte superiore
Colore:
Bianco
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


