ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.53 ANGOLO INTERNO 21X10 LEGNO CHIARO - KI1022.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 21 mm
Tipologia - Parte superiore
Colore - Altro
Angolo - 90...90 °
Confezione
10 PZ
EAN
8018138176131
Codice prodotto
ARNKI1022.53
Cod. produttore
KI1022.53
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
21 mm
Tipologia:
Parte superiore
Colore:
Altro
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Protezione della superficie:
Film decorativo
Angolo interno per minicanale decorato legno


