pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKE4040.3 TERMINALE 40X40 BIANCO - KE4040.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKE4040.3 TERMINALE 40X40 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8018138143485

Codice prodotto

ARNKE4040.3

Cod. produttore

KE4040.3

Produttore

ARN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Numero RAL:

9010

Terminale per minicanale, in ABS