ARNOCANALI SPA - ARNKE1825.3 TERMINALE 25X18 BIANCO - KE1825.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 25 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
40 PZ
EAN
8018138166989
Codice prodotto
ARNKE1825.3
Cod. produttore
KE1825.3
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
25 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


