ARNOCANALI SPA - ARNKE150.3 TERMINALE 150X80-150X60 BIANCO - KE150.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 150 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8018138143423
Codice prodotto
ARNKE150.3
Cod. produttore
KE150.3
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
150 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
Terminale di chiusura per canale porta cavi e porta apparecchi
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


