ARNOCANALI SPA - ARNKE1030.3 TERMINALE 30X10 BIANCO - KE1030.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 30 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8018138143454
Codice prodotto
ARNKE1030.3
Cod. produttore
KE1030.3
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
30 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


