ARNOCANALI SPA - ARNKE100.3 TERMINALE 100X60-100X40 BIANCO - KE100.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138143409
Codice prodotto
ARNKE100.3
Cod. produttore
KE100.3
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
Terminale di chiusura per canale porta cavi e porta apparecchi


