ARNOCANALI SPA - ARNKB72.3 CANALE BATTISCOPA 70X20/3 BIANCO - KB72.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Colore della parte superiore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
36 M
EAN
8018138179804
Codice prodotto
ARNKB72.3
Cod. produttore
KB72.3
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Colore della parte superiore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Canale battiscopa con coperchio
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


