ARNOCANALI SPA - ARNKA4060.3 ANGOLO ESTERNO 60X40 BIANCO - KA4060.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
8 PZ
EAN
8018138142709
Codice prodotto
ARNKA4060.3
Cod. produttore
KA4060.3
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


