ARNOCANALI SPA - ARNK6080.3 CANALE DIVISIBILE 80X60/3 BIANCO - K6080.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6549 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018138140569
Codice prodotto
ARNK6080.3
Cod. produttore
K6080.3
Produttore
ARN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
4170 mm²
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA