pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK6060.3 CANALE DIVISIBILE 60X60/2 BIANCO - K6060.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK6060.3 CANALE DIVISIBILE 60X60/2 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 28 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5480 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138140552

Codice prodotto

ARNK6060.3

Cod. produttore

K6060.3

Produttore

ARN

Larghezza:

60 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

3060 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA