ARNOCANALI SPA - ARNK60120.3 CANALE DIVISIBILE 120X60/5 BIANCO - K60120.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7520 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018138140583
Codice prodotto
ARNK60120.3
Cod. produttore
K60120.3
Produttore
ARN
Larghezza:
120 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
4
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
6340 mm²
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


