ARNOCANALI SPA - ARNK60100.3 CANALE DIVISIBILE 100X60/3 BIANCO - K60100.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 5250 mm²
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
Serie di prodotti
EAN
8018138140576
Codice prodotto
ARNK60100.3
Cod. produttore
K60100.3
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
5250 mm²
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


