pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK4040.3 MINICANALE 40X40 BIANCO - K4040.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK4040.3 MINICANALE 40X40 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 48 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3641 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138140415

Codice prodotto

ARNK4040.3

Cod. produttore

K4040.3

Produttore

ARN

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

1255 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA