pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK2541.3 MINICANALE 40X25/2 BIANCO - K2541.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK2541.3 MINICANALE 40X25/2 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2898 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138140408

Codice prodotto

ARNK2541.3

Cod. produttore

K2541.3

Produttore

ARN

Larghezza:

40 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC

Minicanale portacavi e porta apparecchi con coperchio standard 40x25 mm con 2 scomparti, colore Bianco puro RAL9010