pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK1830.5 MINICANALE 30X18 MARRONE - K1830.5

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK1830.5 MINICANALE 30X18 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 36 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2594 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138136357

Codice prodotto

ARNK1830.5

Cod. produttore

K1830.5

Produttore

ARN

Larghezza:

30 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

8014

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

385 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.