ARNOCANALI SPA - ARNK1830.1 MINICANALE 30X18 GRIGIO - K1830.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
20 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2099 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018138136340
Codice prodotto
ARNK1830.1
Cod. produttore
K1830.1
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e perforazione sul fondo
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
385 mm²
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


