ARNOCANALI SPA - ARNK1515BL.3 MINICANALE 15X15 BIANCO - K1515BL.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1251 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018138184969
Codice prodotto
ARNK1515BL.3
Cod. produttore
K1515BL.3
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
150 mm²
Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK07 (2J). Grado di protezione IP40. (Imballo blister).


