ARNOCANALI SPA - ARNK1022.5 MINICANALE 21X10 MARRONE - K1022.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 21 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1251 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018138136319
Codice prodotto
ARNK1022.5
Cod. produttore
K1022.5
Produttore
ARN
Larghezza:
21 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e perforazione sul fondo
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
8014
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
115 mm²


