pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNGS32 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 32 - GS32

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNGS32 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 32 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

  • Esecuzione resistente alla fiamma - sì

Confezione

  • 30 M

EAN

8018138141405

Codice prodotto

ARNGS32

Cod. produttore

GS32

Produttore

ARN

Colore:

Grigio

Diametro interno:

32 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...90 °C

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Guaina spiralata con interno liscio in PVC autoestinguente, per impianti elettrici • Resistenza alla temperatura -25°C a +90°C • Resistenza all'urto 2J a -5°C • Resistenza alla propagazione fiamma UL 94 V0 • Resistenza allo schiacciamento 350 N

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA