pagina iniziale
in esaurimento

ARNOCANALI SPA - ARND40.38 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 3/8 ZAMA - D40.38

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARND40.38 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 3/8 ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 15...18 mm

  • Materiale - Altro

  • Sezione dei cavi da collegare - 25...25 mm²

  • Protezione della superficie - Altro

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138128031

Codice prodotto

ARND40.38

Cod. produttore

D40.38

Produttore

ARN

Zona di serraggio/bloccaggio:

15...18 mm

Materiale:

Altro

Sezione dei cavi da collegare:

25...25 mm²

Protezione della superficie:

Altro

Numero di conduttori:

1

Collari per collegamenti equipotenziali. Acciaio zincato.