ARNOCANALI SPA - ARNBT137 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI - BT137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Struttura fissa
Tipologia - Con calotta di copertura
Altezza - 46 mm
Larghezza - 45 mm
Lunghezza - 155 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8018138148794
Codice prodotto
ARNBT137
Cod. produttore
BT137
Produttore
ARN
Tipologia costruttiva:
Struttura fissa
Tipologia:
Con calotta di copertura
Altezza:
46 mm
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
155 mm
Numero di collegamenti conduttore circolare totali:
10
Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:
2
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:
1
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:
13
Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:
1
Materiale della guida di contatto:
Rame
Superficie della guida di contatto:
Non trattato
Materiale del morsetto:
Rame