ARNOCANALI SPA - ARNBCF256 BARRA RAME FILETTATA 25X6X1750 400A - BCF256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 400 A
Tipologia - Piatto
Larghezza - 25 mm
Altezza - 6 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
8018138133134
Codice prodotto
ARNBCF256
Cod. produttore
BCF256
Produttore
ARN
Corrente nominale In:
400 A
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
25 mm
Altezza:
6 mm
Lunghezza:
1750 mm
Flessibile:
no
Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA