pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBCF124 BARRA RAME FILETTATA 12X4X1750 125A - BCF124

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNBCF124 BARRA RAME FILETTATA 12X4X1750 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018138133080

Codice prodotto

ARNBCF124

Cod. produttore

BCF124

Produttore

ARN

Corrente nominale In:

125 A

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

12 mm

Altezza:

4 mm

Lunghezza:

1750 mm

Flessibile:

no

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA