pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNB72.CL COPERCHIO BATTISCOPA 70 CILIEGIO - B72.CL

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNB72.CL COPERCHIO BATTISCOPA 70 CILIEGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8018138183580

Codice prodotto

ARNB72.CL

Cod. produttore

B72.CL

Produttore

ARN

Altezza:

70 mm

Profondità:

20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Decorazione:

Ciliegio

Film protettivo:

sì

Coperchio per canale battiscopa