pagina iniziale
in esaurimento

ARNOCANALI SPA - ARNB103.2 COPERCHIO BATTISCOPA 100MM NERO - B103.2

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNB103.2 COPERCHIO BATTISCOPA 100MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8018138134858

Codice prodotto

ARNB103.2

Cod. produttore

B103.2

Produttore

ARN

Altezza:

100 mm

Profondità:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Lunghezza:

2000 mm

Film protettivo:

sì

Numero RAL:

7021

Coperchio per canale a battiscopa