ARNOCANALI SPA - ARNAPAV.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB KPS72 BIANCO - APAV.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 65 mm
Profondità - 20 mm
Colore - Bianco
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138181128
Codice prodotto
ARNAPAV.3
Cod. produttore
APAV.3
Produttore
ARN
Altezza:
65 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Materiale:
Plastica
Angolo:
75...135 °
Numero RAL:
9010
Angolo esterno variabile per canale battiscopa colore Bianco Puro


