pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNA6.040C450 SONDA ACCIAIO-PP D6 L40 CON ASPO - A6.040C450

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNA6.040C450 SONDA ACCIAIO-PP D6 L40 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio

  • Colore - Arancione

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138156584

Codice prodotto

ARNA6.040C450

Cod. produttore

A6.040C450

Produttore

ARN

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio

Colore:

Arancione

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Forma della testa:

Altro

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

40 m

Diametro tamburo/anello:

450 mm

Intrecciato:

no

Piattina d'acciaio rivestita il polipropilene da 40 mt. diametro 6 mm., terminali: filettati M5. Con ASPO.