ARNOCANALI SPA - ARN6700.3 SCATOLA DERIVAZIONE 115X115 BIANCO - 6700.3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 115 mm
Lunghezza - 115 mm
Profondità - 53 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018138189711
Codice prodotto
ARN6700.3
Cod. produttore
6700.3
Produttore
ARN
Larghezza:
115 mm
Lunghezza:
115 mm
Profondità:
53 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Numero RAL:
9010
SCATOLA DI DERIVAZIONE 200X200 BIANCO PURO


