pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARN5005.8 SUPPORTO CLIK X TONDINO D8 MM INOX - 5005.8

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARN5005.8 SUPPORTO CLIK X TONDINO D8 MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta di serraggio

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8018138119985

Codice prodotto

ARN5005.8

Cod. produttore

5005.8

Produttore

ARN

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta di serraggio

Tipo di fissaggio supporto:

Foro

Montaggio tondino a scatto CLIK in acciaio Filettatura M6 x 15 mm, Conduttori collegabili Ø 8 mm.