pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARN440 CARTUCCIA RICAMBIO PER 440 (NERO) - 440

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARN440 CARTUCCIA RICAMBIO PER 440 (NERO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138151787

Codice prodotto

ARN440

Cod. produttore

440

Produttore

ARN

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.4 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

400 V

Classe di prova tipo 2:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Scaricatori di sovratensione multipolari con VARISTORI e SPINTEROMETRO. Cartuccia di ricambio varistore.