pagina iniziale
in esaurimento

ARNOCANALI SPA - ARN440.1TT SCARICATORE T2 1POLO X NPE - 440.1TT

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARN440.1TT SCARICATORE T2 1POLO X NPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138151794

Codice prodotto

ARN440.1TT

Cod. produttore

440.1TT

Produttore

ARN

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

400 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca ARNOCANALI S.P.A, modello ARN440.1TT - SCARICATORE T2 1POLO X NPE