pagina iniziale
in esaurimento

ARNOCANALI SPA - ARN440.1 SCARICATORE SOVRATENSIONE 1 POLO T2 - 440.1

ARNOCANALI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 400 V

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138151374

Codice prodotto

ARN440.1

Cod. produttore

440.1

Produttore

ARN

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

400 V

Livello di protezione:

1.4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Scaricatori di sovratensione multipolari con VARISTORI.