ARNOCANALI SPA - ARN3404.20 MORSETTO RAMATO X DISP.TONDI D18-20 - 3404.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame/acciaio
Protezione della superficie - Altro
Tipo di connessione - Morsetto di raccordo universale
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8018138212952
Codice prodotto
ARN3404.20
Cod. produttore
3404.20
Produttore
ARN
Materiale:
Rame/acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Tipo di connessione:
Morsetto di raccordo universale
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Acciaio ramato. Passante senza interruzione del conduttore.


