ARNOCANALI SPA - ARN3303.1 MORSETTO 1 FORO X TONDINO RAME - 3303.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame/acciaio
Protezione della superficie - Altro
Tipo di connessione - Morsetto di raccordo universale
Confezione
10 PZ
EAN
8018138119787
Codice prodotto
ARN3303.1
Cod. produttore
3303.1
Produttore
ARN
Materiale:
Rame/acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Tipo di connessione:
Morsetto di raccordo universale
Morsetto di collegamento per dispersori a croce, Materiale Corpo in zama bullone in acciaio ramato, Collegamento Terminale con interruzione del conduttore, Conduttori connettibili 1 x Ø 8-10 mm.


