ARNOCANALI SPA - ARN318.8 TONDINO D 8 MM AC-GC - 318.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Numero di fili singoli - 1
Materiale del conduttore - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione - no
Confezione
40 KG
EAN
8018138113518
Codice prodotto
ARN318.8
Cod. produttore
318.8
Produttore
ARN
Diametro del conduttore:
8 mm
Numero di fili singoli:
1
Materiale del conduttore:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:
no

Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


