pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARN2403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D20 IN ZAMA - 2403.20

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARN2403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D20 IN ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Pressofusione di zinco

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Morsetto di raccordo universale

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8018138119695

Codice prodotto

ARN2403.20

Cod. produttore

2403.20

Produttore

ARN

Materiale:

Pressofusione di zinco

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Morsetto di raccordo universale

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Zama zincata. Terminale con interruzione del conduttore.