ARNOCANALI SPA - ARN1370SB SUPPORTO PER BANDELLA M6 IN AC-GC - 1370SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M
Dimensione della filettatura metrica - 6
Confezione
20 PZ
EAN
8018138123111
Codice prodotto
ARN1370SB
Cod. produttore
1370SB
Produttore
ARN
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Tipo di fissaggio supporto:
Foro con filettatura M
Dimensione della filettatura metrica:
6
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


