ARNOCANALI SPA - ARN10489.WG SCATOLA 4-3 MOD WENGE - 10489.WG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 36 mm
Numero di unità apparecchi - 4
Altezza canale del battiscopa - 100 mm
Colore - Marrone
Attrezzatura - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8018138185416
Codice prodotto
ARN10489.WG
Cod. produttore
10489.WG
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
36 mm
Numero di unità apparecchi:
4
Altezza canale del battiscopa:
100 mm
Colore:
Marrone
Attrezzatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Altro
Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli


