ARISTON THERMO - MRO3632354 NEXT OUTDOOR 16 LPG EU - 3632354
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079104128
Codice prodotto
MRO3632354
Cod. produttore
3632354
Produttore
MRO
NEXT OUTDOOR EVO - Termostatico: controllo modulante della temperatura tramite sonde NTC consentendo elevati standard in termini di risparmio energetico e comfort - Installazione esterna tipologia A3 - Non necessita di apparato scarico fumi - Comando remoto di serie - Accensione elettronica (220 v) con sensore di fiamma a ionizzazione e conseguente risparmio di gas fino al 25% - Rapporto di modulazione fino a 1:6 - Modulazione termostatica elettronica per un controllo preciso della temperatura - Valvola elettronica che regola il flusso d’acqua, per un controllo ancora più accurato della temperatura - Pressione minima di attivazione a 0,1 bar - Funzione antigelo di serie: fino a -20° - Integrazione con solare termico tramite valvola termostatica - Assoluta sicurezza grazie alla protezione elettrica IPX5D


