ARISTON THERMO - MRO3301868 NIMBUS COMPACT 150 M-T NET R32 - 3301868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5414849199774
Codice prodotto
MRO3301868
Cod. produttore
3301868
Produttore
MRO
Pompa di calore monoblocco inverter con bollitore integrato da 180 l / Gas ecologico R32 / COP fino a 5,1 / Silenziosità, fino a 53 dB(A) / Range di potenza da 1,7 a 17,7 kW / Design moderno e funzionale / Sensys HD di serie ed integrabile a bordo macchina / Facile accessibilità dal pannello frontale / Semplicità di installazione con i kit connessioni / Filtro magnetico integrato di serie / Vaso di espansione 12 l integrato di serie / Puffer 15 l e Vaso di espansione sanitario integrabili (opzionale) / Disponibili nelle versioni con 2 zone integrate / Connettività WI-FI di serie / Gestione a distanza con l’app Ariston NET / Teleassistenza 24/7 (opzionale) / Funzione fotovoltaico


