pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3301226 GENUS ONE NET IN 25 - 3301226

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3301226 GENUS ONE NET IN 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849768383

Codice prodotto

MRO3301226

Cod. produttore

3301226

Produttore

MRO

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE GENUS ONE NET IN Caldaia murale a condensazione top di gamma per incasso. CARATTERISTICHE - Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza - Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente - Ignition system, controllo elettronico della combustione - Trasformazione gas dal menu tecnico - Rapporto di modulazione 1:10 - Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® - Funzione AUTO e Comfort - Classe A+ in riscaldamento grazie al gestore di sistema Sensys NET e sonda esterna di serie - Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C* - Riempimento semi automatico - Unità da incasso in lamiera elettrozincata (da ordinare con codice a parte) - Scarico fumi 80,60, 50 mm - Connettività Ariston NET inclusa con Sensys NET - Controllo vocale grazie alla compatibilità della App Ariston NET con Amazon Alexa