URMET - Alimentatore 2Voice 110V-230V per sistema efficiente e affidabile. 1083/20A - 1083/20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
applicazione - altri
tensione d’uscita - 48 V
corrente d’uscita max. - 1600 mA
tecnica di installazione - a 2 fili
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8021156048076
Codice prodotto
UR1083/20A
Cod. produttore
1083/20A
Produttore
UTD1083/20A
applicazione:
altri
tensione d’uscita:
48 V
corrente d’uscita max.:
1600 mA
tecnica di installazione:
a 2 fili
Tipo di montaggio:
Guida DIN
tipo di corrente:
DC
frequenza:
50000000÷60000000 Hz
Numero moduli DIN:
10
resistente a corto circuito:
Sì
tensione d'ingresso:
230 V
grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
180 mm
profondità:
80 mm
circuito apriporta integrato:
No
funzione di comando:
No
funzione di analisi:
No
numero di utenze collegabili:
127
indicatori di servizio:
Sì
blocco di programmazione:
No
con contatto:
No


