ARCLUCE SPA - ACL1099624X-12 VISIERA INCLINATA EQOS2/EQOS2+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Nero
Lunghezza - 370 mm
Larghezza - 405 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378072291
Codice prodotto
ACL1099624X-12
Cod. produttore
1099624X-12
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza:
370 mm
Larghezza:
405 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
205 mm