pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099398X-16 PIASTRA CON TIRANTI KLOU/SOUL180 - 1099398X-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099398X-16 PIASTRA CON TIRANTI KLOU/SOUL180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 184 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346699

Codice prodotto

ACL1099398X-16

Cod. produttore

1099398X-16

Produttore

ACL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Larghezza:

184 mm

Accessorio:

sì

Altezza:

350 mm

Diametro:

184 mm

Contropiastra in acciaio zincato e verniciato con tirafondi in acciaio zincato. Altezza 350mm.