pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099394X-21 STAFFE FIX KRION-SHORT ORIEN. (2PCS) - 1099394X-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099394X-21 STAFFE FIX KRION-SHORT ORIEN. (2PCS)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 70 mm

  • Larghezza - 48 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346620

Codice prodotto

ACL1099394X-21

Cod. produttore

1099394X-21

Produttore

ACL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

48 mm

Accessorio:

sì

Altezza:

66 mm