pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099226X CONTROCASSA INGR55 TERMOPLASTICA - 1099226X

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Con vano per apparecchi di servizio - no

  • Altezza/Profondità di inserimento - 100 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378117565

Codice prodotto

ACL1099226X

Cod. produttore

1099226X

Produttore

ACL

Applicazione:

Altro

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

Materiale:

Plastica

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099226X - CONTROCASSA INGR55 TERMOPLASTICA