ARCLUCE SPA - ACL1099152X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=1500 - 1099152X-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Laccato
Diametro della treccia lato pilone - 60 mm
Larghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378164798
Codice prodotto
ACL1099152X-16
Cod. produttore
1099152X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di rialzo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro della treccia lato pilone:
60 mm
Larghezza:
1500 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
90 mm
Peso:
8 kg


