pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099092X BASAMENTO KLOU/SOUL180 IN ACCIAIO ZINCAT - 1099092X

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099092X BASAMENTO KLOU/SOUL180 IN ACCIAIO ZINCAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Colore - Cromo

  • Larghezza - 180 mm

  • Accessorio - sì

  • Altezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346279

Codice prodotto

ACL1099092X

Cod. produttore

1099092X

Produttore

ACL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Colore:

Cromo

Larghezza:

180 mm

Accessorio:

sì

Altezza:

500 mm

Diametro:

180 mm